品番 : EA997RE-66
品名 : 900x1200mm 除菌マット
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-38-12S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 消毒マット | 用途 | 厨房や食品工場などの衛生管理などに |
| サイズ | 900×1200mm | 厚み | 18mm |
| 材質 | 表面:PP 裏面:NBR |
重量 | 7.8kg |
| 歩くだけで足元を消毒。 | |||
| マットとマットベースの2層式 | |||
| 特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。 | |||
| 縁コーナーに切れ込みがありマットのはめ込みが簡単。消毒液入れ替え時の残り液の排出も容易です。 | |||
| ※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE-60)を一緒にご利用ください。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,300 円(税抜)/ 57,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-65 600x 900mm 除菌マット |
| EA997RE-66 900x1200mm 除菌マット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA997RE-60 : 4.0L 消毒液(EA997RE-61,-65,-66用) |
ウェブカタログ画像
拡大
