品番 : EA997RE-73
品名 : 1800x1200x 3mm 重量物車両用粘着マット(ウレタン)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | LM01-10003 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リフトマット | 用途 | 重量運搬車の屋内通路に パレット裏のほこり除去に エアーシャワー内や通路床面に |
| サイズ | 1800×1200mm | 厚さ | 3mm |
| 材質 | ポリウレタン | 耐荷重 | 3~4t程度 |
| 色 | 使用面:グリーン 設置面:ブルーグリーン | 使用目安 | 1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
| 使用方法 | マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。 |
設置方法 | ①設置床をキレイに掃除します。 ②「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 ③設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 ④表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安:1晩(10~12時間)】 |
| 清掃方法 | ①水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 ②湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 ③残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。 |
||
| フォークリフトやハンドリフト、AGVなど重量物車両のタイヤ汚れを除去する、繰り返し使える粘着マットです。 | |||
| タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。 | |||
| マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。 | |||
| マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 | |||
| 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。 | |||
| 長く使えて維持費もかからず、低ランニングコスト。 | |||
| 難燃規格UL94 V-2相当品。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
139,900 円(税抜)/ 153,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1661ページ 2029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-71 900x600x 3mm 重量物車両用粘着マット(ウレタン) |
| EA997RE-72A 1200x900x 3mm 重量物車両用粘着マット(ウレタン) |
| EA997RE-73 1800x1200x 3mm 重量物車両用粘着マット(ウレタン) |
ウェブカタログ画像
拡大
