品番 : EA997RE-87A
品名 : 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ(3mm厚用)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | CO00-40003 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1200×60 | 厚み(mm) | 3 |
| 材質 | アルミ | 色 | シルバー |
| 両面テープで必要な部分のみ設置できます。 | |||
| 床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。 | |||
| 軽くて丈夫なアルミ製です。 | |||
| 台車などでマットの上を通過する際、床とマットの段差を解消します。 | |||
| 台車やリフト等でマットを通る方におすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0697ページ 2029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-86A 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ(3mm厚用) |
| EA997RE-87A 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ(3mm厚用) |
| EA997RE-88A 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ(6mm厚用) |
| EA997RE-89A 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ(6mm厚用) |
ウェブカタログ画像
拡大
