詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RG-106

品名 : 600x900mm フロアーマット(緑)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-028-040-1
用途 屋内のエントランスや応接室、フロアなどに サイズ(mm) 600×900
厚み(mm) 9.2(パイル7.2、ベース2) カラー グリーン
材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)
裏面:軟質塩化ビニール
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
防炎番号:EN 960056
追加説明
カタログ価格

5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2030ページ
バリエーション一覧
EA997RG-99 360x600mm フロアーマット(緑)
EA997RG-100 360x600mm フロアーマット(灰)
EA997RG-101 450x750mm フロアーマット(緑)
EA997RG-102 450x750mm フロアーマット(灰)
EA997RG-106 600x900mm フロアーマット(緑)
EA997RG-107 600x900mm フロアーマット(灰)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top