詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RH-132

品名 : 600x 900mm 玄関マット(グレー)

高級感を醸し出すパイルに優れた耐久性・除塵性能を兼ね備えたエントランスマット

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-044-740-5
サイズ(mm) 600×900 厚み(mm) 7(パイル5、ベース2)
カラー グレー 材質 表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)
裏面:軟質塩化ビニール
重量(kg) 2.3
色あせしにくく、ヘタリにくい。
優れた除塵性能、強靱なパイルとクッション性があり、導電繊維混入によりイヤな静電気の発生を抑えます。
お手入れはカンタンです。
クリンプ(ちぢれ)状のパイル糸を使用することで、靴底のブラッシング性はもちろんのこと、ヘタリにくく、クッション性、耐摩耗性などの特性をより一層向上させています。
一般敷物のパイル糸に比べ、約3~4倍の太さがあり、腰が強く強靱な原着B.C.F.ナイロンを使用しています。
パイルは豊かなクッション性で、じゅうたんを思わせるソフトな踏み心地です。
マット表面に付着した砂やゴミは掃除機などで簡単に取り除くことができます。
色落ち、色褪せがしにくいので、繊維についた汚れはデッキブラシを使った水洗いも可能です。
車いすや台車の移動もスムーズ
防炎仕様
防炎番号:EN 090102
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2030ページ
バリエーション一覧
EA997RH-132 600x 900mm 玄関マット(グレー)
EA997RH-134 900x1500mm 玄関マット(グレー)
EA997RH-135 900x1800mm 玄関マット(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top