品番 : EA997RH-42A
品名 : 500x 900mm 業務用クッションマット(緑)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-062-530-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに | カラー | グリーン |
| サイズ | 500×900mm | 材質 | 塩化ビニール |
| 厚み | 約9mm | 重量 | 約1.3kg |
| 優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。 | |||
| つまずきや引っかかりを防止する傾斜ふち加工をしています。 | |||
| ロットによりサイズ誤差、硬さや色に若干のバラツキがあります。 | |||
| 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。 | |||
| 塩化ビニール樹脂製の床、表面塗装やワックスした床へのご使用は避けてください。 床が変色したり塗装がはがれたりする恐れがあります。 |
|||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RH-41A 500x 600mm 業務用クッションマット(緑) |
| EA997RH-42A 500x 900mm 業務用クッションマット(緑) |
| EA997RH-43A 500x1200mm 業務用クッションマット(緑) |
