詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RH-73A

品名 : 900x1800mm エコ・レインマット(灰)

靴底の水分を素早く吸い取り、雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマット

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-026-148-5
サイズ(mm) 900×1800 厚み(mm) 10.1(パイル8.5、ベース1.6)
カラー グレー 材質 表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)
裏面:軟質塩化ビニール
重量(kg) 5.5
速吸水性で靴底の水分を素早く吸い取り雨の日のフロアをきれいに保ちます。
靴底の水分を素早く吸い取り、雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマットシリーズ。
サイズが豊富なベーシックタイプ。
PETボトルリサイクル推進協議会により認定された、環境に優しいマットです。
毛足の柔らかいカットパイルと、アクセントのループパイルが、ソフトな踏み心地を与えつつ細かな砂やホコリも取り込みます。
繊維の原料そのものに顔料を練り込んだ原着糸を使用。
色落ち、色褪せなどに強く、堅牢度にも優れています。
再生素材
防炎番号:EN 020069
パイル:再生PET50%使用
追加説明
カタログ価格

24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2030ページ
バリエーション一覧
EA997RH-70 450x 750mm エコ・レインマット(緑)
EA997RH-71 600x 900mm エコ・レインマット(灰)
EA997RH-72 900x1500mm エコ・レインマット(灰)
EA997RH-73A 900x1800mm エコ・レインマット(灰)
ウェブカタログ画像
  • 材質

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top