詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-122

品名 : 1195x591x50mm すのこ(プラスチック製/ブルー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 807200
商品名 サンスノコ#1260 サイズ(mm) 1,195×591
厚み(mm) 50 材質 PE
カラー ブルー 重量 約3660g
衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。
設置するスペースに合わせてカットしたり、ジョイントで連結をする事が可能です。
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/09 22:08現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-121 895x591x50mm すのこ(プラスチック製/ブルー)
EA997RJ-122 1195x591x50mm すのこ(プラスチック製/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • お好みのサイズに簡単に切断できます。
  • ジョイントにより連絡可能。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top