品番 : EA997RJ-311
品名 : 600x600x25mm すのこ(組立式/ブルー)
組み立ての簡単な60㎝角タイプなので、効率良く広範囲の設置が可能
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-091-070-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プール、倉庫、冷凍庫、通路、出入口、屋上、ベランダなどに | サイズ(mm) | 600×600 |
| 厚み(mm) | 25 | カラー | ブルー |
| 材質 | ポリエチレン(再生樹脂) | 重量(kg) | 2.2 |
| 滑りにくいノンスリップ形状で広い面積もすぐ施工できる600mm角の大型スノコ。 | |||
| 耐久性に優れ、湿気を防止します。 | |||
| 効率よく広範囲の設置が可能です。 | |||
| 通気性も高く、防湿用床材にも適しています。 | |||
| 冷凍庫での使用も可能 ぜい化温度※-58℃以下の耐低温性なので、冷凍庫などでの使用も 可能です。また通気性も高く、防湿用床材にも適しています。 【試験方法】JIS K 7216:1980「プラスチックのぜい化温度試験方法」 ※ぜい化温度:金属やプラスチックなどが可塑性や延性を失う温度。 |
|||
| 耐候剤入 | |||
| 再生ポリエチレン100%使用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 環境配慮商品 | |||
| 防炎番号:EN 010024 | |||
| 専用ふちを取り付た場合、底ゴムを取り付けることはできません。予めご了承ください。 | |||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
