詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-79

品名 : 1795x591x50mm すのこ(OD色/プラスチック製)

耐久性に優れた衛生的な樹脂製の敷板です

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ(mm) 591×1795×50(T)
材質 ポリエチレン 入数 1枚
重量 約5500g
耐久性に優れた衛生的な樹脂製の敷板です。
ジョイントにより連結が可能です。
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/04 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2028ページ 2550ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-79 1795x591x50mm すのこ(OD色/プラスチック製)
EA997RJ-79B 1795x591x50mm すのこ(OD色/プラスチック製/3枚)
ウェブカタログ画像
  • EA997RJ-78使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top