詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RK-105

品名 : 910mmx 5m 人工芝

仕様

幅 910mm 全長 5m
パイル長 6mm カラー グリーン
材質 表面:ポリプロピレン
裏面:SBRコーティング
扱いやすいカットタイプの人工芝です。
日本製
追加説明
カタログ価格

6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2027ページ
バリエーション一覧
EA997RK-101 910mmx 1m 人工芝
EA997RK-103 910mmx 3m 人工芝
EA997RK-105 910mmx 5m 人工芝
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 表面:ポリプロピレン\n裏面:SBRコーティング

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top