品番 : EA997RL-11
品名 : 910mmx10m オイルクリーンマット(グレー)
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 490-0250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工場等の作業スペースや通路に | 幅 | 910mm |
| 長さ | 10m | 厚み | 3mm |
| 最大吸油量 | 約2L/㎡(機械油RO320・中間層での遮水性有り) | カラー | グレー |
| 材質 | PP+PE+PET | 重量 | 約12kg |
| 工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。 | |||
| 使い捨てタイプ | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎試験登録品(EO010071)※未吸油時での試験登録 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RL-10A 910mmx10m オイルクリーンマット(グリーン) |
| EA997RL-11 910mmx10m オイルクリーンマット(グレー) |
