品番 : EA997RW-53
品名 : 425x620mm 路面標識マット(段差注意)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 836-83A |
|---|---|---|---|
| 内容 | 段差注意 | サイズ | 425×620×1.4mm |
| 材質 | NBR(特殊合成ゴム) | 重量 | 413g |
| 軽量で移動も簡単。 | |||
| 施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。 | |||
| 表面に特殊コーティングを施しており滑りにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2294ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RW-53 425x620mm 路面標識マット(段差注意) |
| EA997RW-54 425x620mm 路面標識マット(指差呼称) |
| EA997RW-55 425x620mm 路面標識マット(左右確認) |
| EA997RW-56 620x425mm 路面標識マット(歩行者通路) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

