詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-107

品名 : 600x 900mm 泥落しマット(粗泥落し)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-23-4
商品名 ユニクリーンマット 用途 工場や作業現場の粗泥落としに
サイズ 600×900mm 厚み 32mm
重量 約10kg 材質 ベース部:スチール
ブラシ部:再生PET100%
太くて長いブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
泥・水が抜けます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

48,100 (税抜)/ 52,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 14:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2026ページ
バリエーション一覧
EA997RX-106 440x 730mm 泥落しマット(粗泥落し)
EA997RX-107 600x 900mm 泥落しマット(粗泥落し)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top