品番 : EA997RX-110
品名 : 910x3.0mm/20m 吸油マット(裏面滑り止め)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-130-RS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 吸油マットDP | 幅 | 910mm |
| 厚み | 3.0mm | 長さ | 20m |
| 材質 | 表面:PET(ニーパン不織布) 裏面:PVC |
重量 | 約21.4kg |
| カラー | グレー | ||
| 裏面に滑り止め加工を施した吸油マット | |||
| 機械油にも強く、工場などの美観を保ち安全もサポート。 | |||
| 使い切り | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.080221) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,800 円(税抜)/ 78,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

