品番 : EA997RX-111
品名 : 600x600x21.3mm 連結マット
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-51-HK |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニットスノコ | 用途 | 倉庫の防湿用床材や渡り廊下、水産加工場など |
| サイズ | 600×600mm | 厚み | 21.3mm |
| 重量 | 1700g | 材質 | ポリエチレン |
| 圧縮荷重 | 12.4kg/c㎡ | カラー | ブルー |
| 冷凍室でも使える耐低温性のスノコ。 | |||
| 脆化温度-40℃の耐低温性なので、冷凍室での使用も可能。通気性にも優れているので、防湿用床材としても使えます。 | |||
| 圧縮荷重が約12.4kg/c㎡の優れた耐久性。 また水はけが良く、滑りにくいノンスリップ形状により、安全性に配慮しています。 |
|||
| 置き敷きの場合、縁駒(別売:EA997RX-112、-113)を付けることで、より安全に使用できます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.840476) | |||
| ジョイント式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-111 600x600x21.3mm 連結マット |
| EA997RX-112 299x 90x20.8mm 中ふち |
| EA997RX-113 90x 90x20.8mm 角ふち |
ウェブカタログ画像
拡大
