詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-137A

品名 : 910x1520mm 疲労軽減マット(極厚)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-211-15
商品名 ケアソフト クッションキングEX サイズ 910×1520mm
厚み 22mm 材質 発泡PVC
重量 9kg
荷重を分散&吸収する、三層構造の超厚タイプ
抜群のクッション性で立ち仕事の疲労を軽減します。
防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.080210)
【注意】
・本製品は製法上、サイズ、厚み、縁幅に若干の誤差があります。
・本製品は製法上、スロープ縁の先端が反りあがる場合があります。
追加説明
カタログ価格

63,300 (税抜)/ 69,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 13:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2032ページ

代替品

EA997RY-200
  • 品番

    EA997RY-200

  • コメント

    違い:厚み、デザイン

ウェブカタログ画像
  • 超厚タイプ
  • 表面形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top