品番 : EA997RX-17
品名 : 600x900mm 土砂落としマット(ライトグレー)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-096-240-6 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カラーブラッシュ(R) | 用途 | 屋外、屋内、風除室などに |
| カラー | ライトグレー | 材質 | ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン |
| サイズ | 600×900mm | 厚さ | 26mm |
| 重量 | 約3.5kg | 入数 | 1枚 |
| 耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。 | |||
| フラットで凸凹が少なくヒールや車いすでも安心です。 | |||
| 斜めのブラシ配列でデザイン性も実現。 | |||
| 丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット | |||
| ふち付きなので段差を解消し危険を防止できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/04 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-16 600x900mm 土砂落としマット(グリーン) |
| EA997RX-17 600x900mm 土砂落としマット(ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
