詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-178A

品名 : 500x 800mm 吸水マット

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) サイズ 500×800mm
厚み 32mm 重量 698g
材質 ポリエステル100% カラー ペールアプリコット
太×細モールが指の間もしっかり吸水!
吸収と同時に蒸発を始める超速乾性
特許取得の毛足の長い超吸水マイクロファイバーモール。
土踏まずや指の間まで水滴をしっかり吸い取ります。
追加説明
カタログ価格

3,280 (税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2077ページ

代替品

EA997RX-178B
バリエーション一覧
EA997RX-176A 360x 500mm 吸水マット
EA997RX-177A 450x 600mm 吸水マット
EA997RX-178A 500x 800mm 吸水マット
ウェブカタログ画像
※画像はEA997RX-176Aです
  • ※画像はEA997RX-176Aです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top