詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-189

品名 : 600x2400mm EVAキッチンマット(透明)

仕様

メーカー ワコー 型番 SM-302
サイズ 600×2400mm 厚み 1mm
重量 1020g 材質 EVA樹脂
床板を傷めず、キズ付きや水ハネ、汚れを防ぎます。
水への耐性が強く、紫外線を浴び続けても劣化しにくい素材を使用
表面についた水や汚れも、サッと拭くだけでお手入れが簡単
薄型タイプでピッタリ敷けてズレにくい。
※床板の材質や表面状態により、本品のすべり止め機能が低下する場合があります。
自分でカットできるのでお好みのサイズに調整可能です。
追加説明
カタログ価格

3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2118ページ
バリエーション一覧
EA997RX-188 600x1800mm EVAキッチンマット(透明)
EA997RX-189 600x2400mm EVAキッチンマット(透明)
ウェブカタログ画像
※画像は幅180mmです。
本商品は幅240mmです。
  • ※画像は幅180mmです。\n本商品は幅240mmです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top