品番 : EA997RX-334
品名 : 600x900mm 足ふきマット(泥落とし)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-102-040-9 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×900 | 厚み(mm) | カシメ:18、マット:25 |
| 材質 | 硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレン | ||
| 雪落としや粗土砂落としのロングセラー。 | |||
| 現場や工場、積雪時の玄関に最適です。 | |||
| 用途 | 現場や工場、積雪時の玄関などに | 重量 | 3.7kg |
| スチール枠製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-331 360x600mm 足ふきマット(泥落とし) |
| EA997RX-332 450x750mm 足ふきマット(泥落とし) |
| EA997RX-334 600x900mm 足ふきマット(泥落とし) |
ウェブカタログ画像
拡大
