品番 : EA997RX-57
品名 : [EA997RX-52用]替マット
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-24-2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニスパイク泥落としマット | 用途 | 泥落とし用マット |
| マットサイズ | 300×300mm | 厚み | 40mm |
| 重量 | 約2.1kg | 材質 | ブラシ:再生PET100% フレーム:スチール |
| マットのみ | |||
| 泥落としマット(EA997RX-52)用 | |||
| 毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-56 [EA997RX-51用]替マット |
| EA997RX-57 [EA997RX-52用]替マット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997RX-52 : 300x300mm 泥落しマット(ベース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
