品番 : EA997RY-108
品名 : 900x1500mm 疲労軽減マット(穴あり)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | AM-06 |
---|---|---|---|
商品名 | 足腰マット 穴あき | サイズ | 900×1500mm |
厚み | 約17mm | 材質 | NBR、ポリウレタン |
重量 | 約3050g | カラー | ブラック |
引張強度 | 11kg/c㎡ | 引裂強度 | 4.1kg/m2 |
硬度 | 8°~15° | 耐熱性 | 1分以内200℃ |
セル構造 | クローズ | 耐候性 | 良 |
用途 | 立ち作業現場の疲労感軽減。 製品落下の衝撃保護。 床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。 |
||
穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能) | |||
水・油の多い現場向け | |||
床面保護や工具置きに最適です。 | |||
体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 | |||
エンボス加工で滑り止めの効果アップしました。 | |||
耐油、耐水仕様。吸水率1%以下です。 | |||
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 | |||
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 06:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2080ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997RY-106 450x 750mm 疲労軽減マット(穴あり) |
EA997RY-107 750x 900mm 疲労軽減マット(穴あり) |
EA997RY-108 900x1500mm 疲労軽減マット(穴あり) |