品番 : EA997RY-181A
品名 : 1000mmx 2m ゴムクッションマット
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | GR1002 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 作業者の疲労軽減や、落下物の損傷防止に | サイズ | 1000×2000×5mm |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | 重量 | 約3.35Kg |
| 摩耗に強く表面が縞鋼板の為、滑り止め効果抜群です。 | |||
| ロール状の為、ライン作業の現場でも使用可能です。 | |||
| 強くて丈夫な発泡ゴム製で、ちぎれにくいです。 | |||
| 柔らか素材を採用ため、クッション性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-181A 1000mmx 2m ゴムクッションマット |
| EA997RY-182A 1000mmx 5m ゴムクッションマット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
