品番 : EA997RY-185
品名 : 100mmx1000mm ゴムクッションマット
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | GR0101 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・作業台や製品の保護に ・作業者の疲労軽減や、落下物の損傷防止に |
仕様 | 粘着無し |
| 幅 | 100mm | 長さ | 1m |
| 厚み | 5mm | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 重量 | 約178g | ||
| 薬品や油に強いNBR製ゴムシート | |||
| 摩耗に強く表面が縞鋼板柄のため、滑り止め効果が抜群 | |||
| 柔らかく素材、厚みが5mmで養生や疲労軽減に使えます。 | |||
| 強くて丈夫で、ちぎれにくい素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/06 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-185 100mmx1000mm ゴムクッションマット |
| EA997RY-186 300mmx1000mm ゴムクッションマット |
| EA997RY-187 600mmx 900mm ゴムクッションマット |

※サイズ:100×1000mm