品番 : EA997TS-43
品名 : 508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK]
簡単にカットして取付けることが出来ます。
仕様
サイズ(mm) | 508×1800 | 厚み(mm) | 2.0 |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 材質 | PVC |
クッション性があります。 | |||
粘着性はありません。 | |||
洗濯機洗い可能 | |||
簡単にカットして取付けることが出来ます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 03:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1729ページ 2449ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997TS-33 508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)[DUCK] |
EA997TS-43 508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK] |
拡大