詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997WC-41

品名 : 300x300x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)

仕様

サイズ(mm) 300×300 厚み(mm) 0.160
材質 PTFE焼成品 用途 ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
使用温度範囲 -180~260℃ 質量 265g/㎡
引張強さ 縦:330N/10mm
横:310N/10mm
引裂強さ 縦:20N
横:20N
破壊電圧 3.5kV 体積抵抗率 10^15Ω-cm
表面抵抗率 10^14Ω
非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。
表面の凹凸も適度に有しています。
食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/07 13:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1451ページ
バリエーション一覧
EA997WC-1 300x300x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-2 500x500x0.045mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-11 300x300x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-12 500x500x0.075mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-21 300x300x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-22 500x500x0.095mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-31 300x300x0.115mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-32 500x500x0.115mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-41 300x300x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-42 500x500x 0.16mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-51 300x300x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-52 500x500x 0.23mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-61 300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
EA997WC-62 500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック(PTFE)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top