品番 : EA997XC-211
品名 : φ25x200mm 円柱ゴム
仕様
| 材質 | 天然ゴム(NR) | サイズ | φ25×200mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約148g | 使用温度 | -30℃~70℃ |
| 硬度 | 70°(公差:±5°) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-211 φ25x200mm 円柱ゴム |
| EA997XC-212 φ50x 50mm 円柱ゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
