品番 : EA997XC-217
品名 : φ4x100m 丸ゴム[PDM]
仕様
| サイズ(mm) | φ4 | 長さ(m) | 100 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PDMゴム | ||
| 丸型 | |||
| スポンジドラム巻き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-216 φ3x100m 丸ゴム[PDM] |
| EA997XC-217 φ4x100m 丸ゴム[PDM] |
| EA997XC-218 φ5x100m 丸ゴム[PDM] |
| EA997XC-219 φ6x100m 丸ゴム[PDM] |
ウェブカタログ画像
拡大
