詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-249

品名 : 50x300x5.0mm ゴム板(粘着付)

仕様

サイズ(mm) 50×300 厚み(mm) 5
材質 天然ゴム
粘着付き
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XC-246 50x300x1.0mm ゴム板(粘着付)
EA997XC-247 50x300x2.0mm ゴム板(粘着付)
EA997XC-248 50x300x3.0mm ゴム板(粘着付)
EA997XC-249 50x300x5.0mm ゴム板(粘着付)
ウェブカタログ画像
ゴム板
  • ゴム板
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top