詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-252

品名 : 2x20mmx30m ゴム板[PDM/ロール]

仕様

幅(mm) 20 厚み(mm) 2
長さ(m) 30 材質 PDMゴム
ドラムサイズ φ300×80mm 使用温度 -40~150℃
ゴムドラム巻き
追加説明
カタログ価格

6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA997XC-251 2x10mmx50m ゴム板[PDM/ロール]
EA997XC-252 2x20mmx30m ゴム板[PDM/ロール]
EA997XC-253 2x30mmx25m ゴム板[PDM/ロール]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top