詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-278

品名 : 30x300x3.0mm ゴム板(EPDM/粘着付)

仕様

サイズ 30×300mm 厚み 3mm
使用温度範囲 -30~120℃ 材質 EPDMゴム
仕様 粘着付
EPDMゴム製で耐候性・耐熱性・耐水性に優れています。
機械部品・工業用部材や屋外での滑り止め・防振・補修に最適
色移りしにくいゴム素材
RoHS2対応
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 16:54現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA997XC-272 30x300x1.0mm ゴム板(EPDM/粘着付)
EA997XC-278 30x300x3.0mm ゴム板(EPDM/粘着付)
ウェブカタログ画像
※厚み:3.0mm
※画像は代表画像です。
  • ※厚み:3.0mm\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top