品番 : EA997XC-281
品名 : 50x1.0mmx 1m ゴム板(ロール)
仕様
| サイズ | 50×1000mm | 厚み | 1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | EPDMゴム | 使用温度範囲 | -30~120℃ |
| 重量 | 73g | ||
| EPDMゴム製で耐候性・耐熱性・耐水性に優れています。 | |||
| 機械部品・工業用部材や屋外での滑り止め・防振・補修に最適 | |||
| 色移りしにくいゴム素材 | |||
| RoHS2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/01 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-281 50x1.0mmx 1m ゴム板(ロール) |
| EA997XC-282 100x1.0mmx 1m ゴム板(ロール) |
| EA997XC-283 50x3.0mmx 1m ゴム板(ロール) |
| EA997XC-284 100x3.0mmx 1m ゴム板(ロール) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ:50×1000×1mm
