品番 : EA997XC-42
品名 : 300x300x2.0mm ゴム板(粘着付)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | ||
|---|---|---|---|
| 粘着付 | |||
| サイズ | 300×300mm | 厚み | 2mm |
| 重量 | 約364g | 使用温度 | -30℃~70℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XC-41 300x300x1.0mm ゴム板(粘着付) |
| EA997XC-42 300x300x2.0mm ゴム板(粘着付) |
| EA997XC-43 300x300x3.0mm ゴム板(粘着付) |
