詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-65

品名 : 150x150x3.0mm ゴム板(白)

仕様

材質 天然ゴム サイズ 150×150mm
厚み 3mm 重量 約112g
使用温度 -30℃~70℃
追加説明
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/03/19 01:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA997XC-61 150x150x2.0mm ゴム板(白)
EA997XC-62 200x200x2.0mm ゴム板(白)
EA997XC-63 300x300x2.0mm ゴム板(白)
EA997XC-65 150x150x3.0mm ゴム板(白)
EA997XC-66 200x200x3.0mm ゴム板(白)
EA997XC-67 300x300x3.0mm ゴム板(白)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top