品番 : EA997XD-104
品名 : 200x200x 5mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
仕様
材質 | 発泡ポリエチレン | 色 | ブルー |
---|---|---|---|
サイズ | 200×200mm | 厚み | 5mm |
発砲倍率 | 14~16倍 | 重量(1枚あたり) | 約20g |
入数は5枚入りです。 | |||
用途 | ドア等のパッキン材、目地材、断熱材、防振マット、防音材(ステレオデッキ、スピーカー等の下に適している)など。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 03:53現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 1488ページ |