品番 : EA997XD-113Y
品名 : 200x200x10mm 発泡ポリエチレン(黄/5枚)
仕様
サイズ(mm) | 200×200 | 厚み(mm) | 10 |
---|---|---|---|
材質 | 発泡ポリエチレン | 色 | 黄 |
発泡倍率 | 約14~16倍 | 用途 | ドア等のパッキン材、目地材、断熱材、防振マット、防音材(ステレオデッキ、スピーカー等の下に適している)など。 |
入数は5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 16:02現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1488ページ |