詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-156

品名 : 100x100x5mm 低反発ウレタン(粘着付)

仕様

材質 低反発ウレタン 厚み 5mm
発砲倍率 1.7倍 サイズ 100×100mm
重量 約6g 粘着 付き
カラー 黒
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/22 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA997XD-151 100x100x5mm 低反発ウレタン
EA997XD-152 200x200x5mm 低反発ウレタン
EA997XD-153 300x300x5mm 低反発ウレタン
EA997XD-156 100x100x5mm 低反発ウレタン(粘着付)
EA997XD-157 200x200x5mm 低反発ウレタン(粘着付)
EA997XD-158 300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top