品番 : EA997XD-163
品名 : φ50x20mm 丸型スポンジ
仕様
| 材質 | スポンジ | サイズ | φ50×20mm |
|---|---|---|---|
| 発砲倍率 | 20倍 | 重量(1個あたり) | 約4g |
| 入数は5個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/04 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XD-161 φ50x10mm 丸型スポンジ |
| EA997XD-163 φ50x20mm 丸型スポンジ |
| EA997XD-164 φ70x20mm 丸型スポンジ |
ウェブカタログ画像
拡大
