詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-184

品名 : 300x300x10mm 低反発ウレタンクッション(5枚/テープ付

仕様

サイズ(mm) 300×300 厚み(mm) 10
入数 5枚 材質 発泡ウレタンフォーム
使用温度 0~60℃ 発泡倍率 35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
テープ付
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 00:46現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA997XD-181 30x300x10mm 低反発ウレタンクッション(5枚/テープ付
EA997XD-182 100x100x10mm 低反発ウレタンクッション(5枚/テープ付
EA997XD-183 200x200x10mm 低反発ウレタンクッション(5枚/テープ付
EA997XD-184 300x300x10mm 低反発ウレタンクッション(5枚/テープ付
ウェブカタログ画像
※入数5枚
  • ※入数5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top