品番 : EA997XD-24
品名 : 3x15mmx50m ゴムスポンジ[NBR/粘着付]
仕様
| 幅(mm) | 15 | 厚み(mm) | 3 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 50 | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| ドラムサイズ | φ300×80mm | ||
| 粘着付タイプ | |||
| ドラム巻き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XD-24 3x15mmx50m ゴムスポンジ[NBR/粘着付] |
| EA997XD-25 5x20mmx30m ゴムスポンジ[NBR/粘着付] |
ウェブカタログ画像
拡大
