詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-26

品名 : φ3mmx100m ゴムスポンジ[NBR/ロール]

仕様

サイズ(mm) φ3 長さ(m) 100
材質 発泡ラバー(NBR) ドラムサイズ φ300×80mm
丸型スポンジドラム巻き
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/14 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA997XD-26 φ3mmx100m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
EA997XD-27 φ5mmx100m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
EA997XD-28 φ8mmx 50m ゴムスポンジ[NBR/ロール]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top