詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-282

品名 : 300x300x20mm ポリウレタンシート(5枚)

仕様

サイズ(mm) 300×300 厚み(mm) 20
材質 ポリウレタン 発泡倍率 約64倍(相当品)
色 グレー
接着タイプ
入数は5枚入りです。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 14:05現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA997XD-281 300x300x10mm ポリウレタンシート(5枚)
EA997XD-282 300x300x20mm ポリウレタンシート(5枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XD-281です
  • ※画像はEA997XD-281です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top