品番 : EA997XG-211
品名 : 200x 200x1mm ゴム板(フッ素ゴム)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | フッ素ゴム | ||
---|---|---|---|
耐油性、耐熱性に優れます。 | |||
サイズ(mm) | 200×200 | 厚み(mm) | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 22:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA997XG-211 200x 200x1mm ゴム板(フッ素ゴム) |
EA997XG-212 500x 500x1mm ゴム板(フッ素ゴム) |
EA997XG-231 200x 200x3mm ゴム板(フッ素ゴム) |
EA997XG-232 500x 500x3mm ゴム板(フッ素ゴム) |
拡大