品番 : EA997XM-50
品名 : 500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)
仕様
| ケース類の抜き型用 | 精密機器類などに | サイズ | 500(W)×600(D)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 50mm | 材質 | ポリエーテル系軟質ポリウレタン |
| 発泡倍率 | 約30倍 | 重量 | 450g |
| 入数 | 4枚 | ||
| 耐油に適しています。 | |||
| EA997XM-25と組み合わせて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1420ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA997XM-25 : 500x 600x40mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

