品番 : EA997XN-405
品名 : 500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
仕様
サイズ | 0.5×1m | 厚み | 5mm |
---|---|---|---|
色 | 青 | 入数 | 4枚 |
発泡倍率 | 約25倍 | 材質 | ポリエチレン低発泡体 |
メーカー製造過程で同一の色味に仕上げるのは難しいとのことでロットにより差異があります。 | |||
※日焼け防止のための黒い袋で包装されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/14 04:30現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1468ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)