品番 : EA997XN-702
品名 : 330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青
●キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
●ESCOオリジナル 切れ目&粘着付ポリエチレンフォームセット
●ESCOオリジナル 切れ目&粘着付ポリエチレンフォームセット
仕様
| サイズ(mm) | 黒:495×330 青:495×330 |
厚み(mm) | 黒:10 青:5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン発泡体 | 重量(g) | 600 |
| 色 | 黒/青 | 発泡倍率 | 約20倍 |
| 日本製 | |||
| 15mm方眼入り | |||
| 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。 | |||
| 視認性の高い黄色・青色下敷きでツールの収納忘れを防止します。 | |||
| 黒色フォームの裏面は粘着付。剥離紙をはがすだけで簡単に貼付けが出来ます | |||
| カラーフォーム(青色・5mm厚)付 | |||
| 15mm方眼の抜き取りミシン目入りで、任意の形状に簡単に加工できます | |||
| 5S対策や紛失防止に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/10/29 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1419ページ 1601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XN-701 330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄 |
| EA997XN-702 330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青 |
