詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XN-712

品名 : 330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青

カタログ訂正

26/01/29 サイズ訂正。誤:440x330mm、正:495x330mm(No.57 9025)

●キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
●ESCOオリジナル 切れ目&粘着付ポリエチレンフォームセット

仕様

サイズ(mm) 黒:495×330
青:495×330
厚み(mm) 黒:20
青:5
材質 ポリエチレン発泡体 重量(g) 1000
色 黒/青 発泡倍率 約20倍
日本製
15mm方眼入り
精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
視認性の高い黄色・青色下敷きでツールの収納忘れを防止します。
黒色フォームの裏面は粘着付。剥離紙をはがすだけで簡単に貼付けが出来ます
カラーフォーム(青色・5mm厚)付
15mm方眼の抜き取りミシン目入りで、任意の形状に簡単に加工できます
5S対策や紛失防止に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/10/07 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1419ページ 1601ページ
バリエーション一覧
EA997XN-711 330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄
EA997XN-712 330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青
ウェブカタログ画像
  • 切れ目付でキレイに切り抜き可能
  • 切れ目付でキレイに切り抜き可能
  • 裏面粘着付
  • カラーフォーム付
  • 切れ目付でキレイに切り抜き可能
  • キャビネットの型抜きに
  • 型抜きして工具の整理整頓に

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top