品番 : EA997XT-1.6
品名 : 1.2-2.0mm/15m トリム(ファインサンド/白)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | 75-16-W-5T |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配線、エッジ部の保護 | 適応板厚 | 1.2~2.0mm |
| 全長 | 15m | 材質 | 本体:TPE(熱可塑性エラストマー) 芯金:アルミ(A5052) |
| 色 | 白 | ||
| 片面リップ | |||
| 板状のもののカバーに | |||
| 接着剤不要で簡単に取り付けでき、エッジ部を保護します。 | |||
| 柔らかくリサイクル性に優れたTPE | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
