品番 : EA997XW-120
品名 : 0.5- 2 mm/20m ガスケット(はさみ込み型)
仕様
| 締付範囲 | 0.5~2mm | 全長 | 20m |
|---|---|---|---|
| 材質 | EPDM(エチレンプロピレンゴム) | ||
| 芯金入り | |||
| 「かえし」付で、はずれにくい構造です。 | |||
| 入数は1本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
